| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-177000525982 Herst.-Nr.: 1407156 EAN/GTIN: 4026755438024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | flachdichtend · für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · max. Betriebsdruck: 10 bar · max. Betriebstemperatur: 100 °C · Verteiler vormontiert · Vorlauf- und Rücklaufbalken mit Entlüftungs- und Endstopfen · Heizkreisanschlüsse mit G 3Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf und Rücklauf Innengewinde· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Entlüftung Ja· Mit Pumpe Nein· Mit Thermometer Nein· Mit Wandbefestigungsbügel Ja· Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rü 1 Zoll (25)· Verschließbare Heizkreise Ja· Werkstoff (1) rostfreier Stahl· Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise 0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Heizkreise: | 6 Heizkreise | Anschlussgewinde Heizkreis: | 3/4 ? | Anzahl Fußbodenheizungsgruppen: | 6 | Anschluss Heizkreis: | Eurokonus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 76,50* | € 99,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 81,64* | € 102,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,99* | € 103,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 104,13* | € 127,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|