| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018886291 Herst.-Nr.: 1012455 EAN/GTIN: 4026755416008 |
| |
|
| | |
| OV Stellantrieb Aktor T 2P eltherm. 230 V stromlos geschlossen 5 m Gewindeanschluss M 30 x 1,5 Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Handbedienung: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 33060051202 | HerstellerNr: | 1012455 | Werksnummer: | 7000525448 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,236000 | Gewicht brutto Kg: | 0,236000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | OV Stellantrieb Aktor T 2P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,99* | € 36,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,99* | € 36,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,58* | € 37,16* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,59* | € 39,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,00* | € 41,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|