Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 502533 Schnellentlüfter 3/8Zoll, mit Absperrung automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 502533 Schnellentlüfter 3/8Zoll, mit Absperrung automatisch
CALEFFI 502533 Schnellentlüfter 3/8Zoll, mit Absperrung automatisch
CALEFFI 502533 Schnellentlüfter 3/8Zoll, mit Absperrung automatisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890569
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     502533
EAN/GTIN:
     8016615033601
Suchbegriffe:
Schnellentlüfter
schnellentlüfter
Schnellentlüfter 3/8Zoll, m.Absperrung automatisch CALEFFI aus Pressmessing · komplett mit automatischem Absperrventil · max. Betriebsdruck: 10 bar · max. Entleerungsdruck: 4 bar · max. Betriebstemperatur: 110 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
33027500402
HerstellerNr:
502533
Werksnummer:
7000535017
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schnellentlüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
1
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,26*
Lager 1955
68
1
€ 5,99*
ab € 4,76*
€ 7,35*
1 Tag
48
1
€ 5,59*
ab € 4,98*
€ 7,44*
1 Tag
68
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,98*
1 Tag
68
1
€ 6,95*
ab € 5,60*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545347
ab € 119,78*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545306
ab € 98,67*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545305
ab € 90,41*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546317
ab € 134,33*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546316
ab € 123,42*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545376
ab € 127,97*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545375
ab € 118,91*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
551004
ab € 53,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.