Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1015814 OV Absperrwink. ZB Multiflex F 3/4Zoll ÜMx3/4Zoll AG Messing v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1015814 OV Absperrwink. ZB Multiflex F 3/4Zoll ÜMx3/4Zoll AG Messing v
OVENTROP 1015814 OV Absperrwink. ZB Multiflex F 3/4Zoll ÜMx3/4Zoll AG Messing v
OVENTROP 1015814 OV Absperrwink. ZB Multiflex F 3/4Zoll ÜMx3/4Zoll AG Messing v
Artikel-Nr.:
     1955B-2018891320
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1015814
EAN/GTIN:
     4026755228885
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
OV Absperrwink. ZB Multiflex F 3/4Zoll ÜMx3/4Zoll AG Messing vernickelt Zweirohr-Block · Abstand 50 mm · Weichdichtung zum Heizkörper · zum Absperren des Heizkörpers Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 72,5mm · Mittenabstand Zufuhr/Rücklauf: 50mm · Oberflächenschutz: vernickelt · Selbstregulierend: Nein · Thermostatisc
Weitere Informationen:
eClassID:
330600192
HerstellerNr:
1015814
Werksnummer:
7000520135
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Absperrwink. ZB Multiflex F
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 13,86*
1
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 14,11*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,25*
9 Tage
27
1
€ 5,90*
ab € 11,81*
€ 16,08*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.