| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891553 Herst.-Nr.: 1163052 EAN/GTIN: 4026755172096 |
| |
|
| | |
| OV Thermostatventil Baureihe E Eck, DN 15, 1/2Zoll, PN 10 verchromt für Zweirohr-Zentralheizungsanlagen PN 10 mit Zwangsumwälzung · Gehäuse aus Messing · O-Ring und Dichtkegel aus EPDM · Spindel aus nichtrostendem Stahl · Anschlüsse verdeckt · Exklusiv-Ventil für die moderne Wohnraumgestaltung · Oberfläche spezial behande Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161100803 | HerstellerNr: | 1163052 | Werksnummer: | 7000521737 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,520000 | Gewicht brutto Kg: | 0,520000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Thermostatventil Baureihe E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,36* | € 108,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 86,92* | € 108,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,91* | € 108,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 98,85* | € 125,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 102,88* | € 126,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|