| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892154 Herst.-Nr.: 43825000 EAN/GTIN: 4005176152504 |
| |
|
| | |
| Grohe S-Anschluss für Contromix Public, chrom S-Anschluss Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Ja · Anschluss 1: Außengewinde · Anschluss 2 (Einlauf): Außengewinde · Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll · Anschlussmaß 2: 3/4 Zoll · Mit Rosette: Nein · Oberflächenschutz: verchromt · S-Bogen drehbar: Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 43825000 | Werksnummer: | 6000502696 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe S-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,51* | € 44,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 34,33* | € 44,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,55* | € 46,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,74* | € 56,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,94* | € 56,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|