| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1697629 Herst.-Nr.: 43825000 EAN/GTIN: 4005176152504 |
| |
|
| | |
| S-Anschluss Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Ja · Anschluss 1: Außengewinde · Anschluss 2 (Einlauf): Außengewinde · Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll · Anschlussmaß 2: 3/4 Zoll · Mit Rosette: Nein · Oberflächenschutz: verchromt · S-Bogen drehbar: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Marke: | GROHE | Werkstoff: | Messing | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011932500000333, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,51* | € 44,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 34,33* | € 44,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,55* | € 46,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,74* | € 56,50* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,94* | € 56,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|