| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892158 Herst.-Nr.: 46573DC0 EAN/GTIN: 4005176830068 |
| |
|
| | |
| Grohe Spülbrause für K4 supersteel Spülbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagkla Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46573DC0 | Werksnummer: | 6000501084 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Spülbrause |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,24* | € 102,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 80,82* | € 102,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,14* | € 105,83* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,73* | € 128,21* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,86* | € 128,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|