| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892564 Herst.-Nr.: 46312UU0 EAN/GTIN: 4005176212598 |
| |
|
| | |
| Grohe Spülbrause für Zedra/Europlus granicreme Spülbrause Umstellung: Mousseur/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur für Spültischbatterien 33 727 33 707 33 933 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstell Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46312UU0 | Werksnummer: | 6000500943 | Länge netto mm: | 175,00 | Breite netto mm: | 103,00 | Höhe netto mm: | 73,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Spülbrause |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,12* | € 99,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 78,65* | € 100,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,20* | € 103,73* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,68* | € 125,53* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,08* | € 126,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|