| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892735 Herst.-Nr.: 46312IE0 EAN/GTIN: 4005176136085 |
| |
|
| | |
| Grohe Spülbrause f Zedra/Europlus chr-grau Spülbrause Umstellung: Mousseur/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur für Spültischbatterien 33 727 33 707 33 933 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstell Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46312IE0 | Werksnummer: | 6000500935 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 104,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spülbrause |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,95* | € 73,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 57,23* | € 73,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,34* | € 75,22* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,39* | € 80,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,33* | € 92,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|