| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893208 Herst.-Nr.: 572130000 EAN/GTIN: 4022009305685 |
| |
|
| | |
| Geberit Urinaldeckel RENOVA Nr. 1 PLAN weiß Geberit Renova Plan Urinaldeckel Farbe / Oberfläche · Farbe: weißTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Absenkautomatik: nein · Scharnierwerkstoff: Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Mit Absenkautomatik Nein· WEEE-Registrieru Weitere Informationen: | | eClassID: | 12255005400 | HerstellerNr: | 572130000 | Werksnummer: | 6000512081 | Länge netto mm: | 375,00 | Breite netto mm: | 325,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 1,210000 | Gewicht brutto Kg: | 1,210000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Urinal-Deckel RENOVA Nr. 1 PLAN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,88* | € 78,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 64,38* | € 82,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,97* | € 86,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,21* | € 89,03* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,22* | € 274,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|