| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920287 Herst.-Nr.: 595751000 EAN/GTIN: 4022009296471 |
| |
|
| | |
| Geberit Urinalsieb p z 236400 u 236450 f wasserlose Urinale Geberit Ablaufsieb für Ablaufset für wasserlose Urinale Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 122550043 | HerstellerNr: | 595751000 | Werksnummer: | 6000505788 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Urinalsieb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,89* | € 36,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 27,07* | € 36,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,09* | € 37,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,31* | € 38,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,46* | € 39,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|