| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936951 Herst.-Nr.: 510410 EAN/GTIN: 4022009300345 |
| |
|
| | |
| Geberit Urinalsieb Edelstahl korrosionsbeständig · für Urinale mit Spülung der Serien Renova und Renova Plan Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 122550020 | HerstellerNr: | 510410 | Werksnummer: | 6000505574 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Urinalsieb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,88* | € 28,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 20,89* | € 28,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,81* | € 33,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,06* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|