| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018906031 Herst.-Nr.: 725P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CWS Kombispender Edelstahl, Unterputz, mit Papierkorb für Faltpapiertücher in C- · V- oder Z-Falzung · kombiniert mit Großraum-Papierkorb · wahlweise mit integriertem Seifenschaumspender oder Seifencremesprecher 500 · Füllstandskontrolle frontseitig · matt gebürstet Weitere technische Eigenschaften: · Einbau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 13045001101 | HerstellerNr: | 725P | Werksnummer: | 6000524158 | Länge netto mm: | 1160,00 | Breite netto mm: | 450,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 13,500000 | Gewicht brutto Kg: | 13,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | matt gebürstet | Produktart: | CWS Kombispender |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |