Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Kombispender Edelstahl, Unterputz, mit Papierkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000524158
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     725P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
für Faltpapiertücher in C- · V- oder Z-Falzung · kombiniert mit Großraum-Papierkorb · wahlweise mit integriertem Seifenschaumspender oder Seifencremesprecher 500 · Füllstandskontrolle frontseitig · matt gebürstetWeitere technische Eigenschaften:· Einbau Ja· Geeignet für Handtuch· Geeignet für Wandmontage Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Papierhandtuchspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,04*
€ 1.539,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,86*
€ 1.573,75*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,75*
€ 1.872,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,70*
€ 1.814,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.524,69*
€ 1.814,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,11*
€ 1.711,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.438,10*
€ 1.711,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,95*
€ 1.657,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.392,94*
€ 1.657,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,86*
€ 1.606,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.