| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919501 Herst.-Nr.: 46259000 EAN/GTIN: 4005176146046 |
| |
|
| | |
| Grohe Hebel 46259 f EEco Spez. Wandb. 120mm chrom Hebel 120 mm GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: rot/blau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46259000 | Werksnummer: | 6000500921 | Länge netto mm: | 141,00 | Breite netto mm: | 96,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Hebel L:120mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,14* | € 19,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 14,52* | € 19,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,99* | € 20,58* | | | | Lager 1955 | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,67* | € 24,62* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,30* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|