| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920092 Herst.-Nr.: 46275000 EAN/GTIN: 4005176180736 |
| |
|
| | |
| Grohe Hebel 46275 f EEco Spez. Wandb. 170mm chrom Hebel 170 mm Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: rot/blau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46275000 | Werksnummer: | 6000500922 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Hebel L:170mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,71* | € 36,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 27,28* | € 36,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,14* | € 37,89* | | | | Lager 1955 | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,29* | € 45,85* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,50* | € 46,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|