Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 26191610 HG Seifenablage Pharo für Duschpaneel sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 26191610 HG Seifenablage Pharo für Duschpaneel sw
HANSGROHE 26191610 HG Seifenablage Pharo für Duschpaneel sw
HANSGROHE 26191610 HG Seifenablage Pharo für Duschpaneel sw
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920799
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26191610
EAN/GTIN:
     4011097201207
Suchbegriffe:
Ablage Duschtempel
Duschpaneel
Duschsystem
Seifenablage Duschtempel
HG Seifenablage Pharo für Duschpaneel sw Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
26191610
Werksnummer:
6000531250
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
HG Seifenablage Pharo für Duschpaneel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,11*
€ 89,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 71,22*
€ 91,05*
€ 5,95*
ab € 71,84*
€ 91,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,45*
€ 97,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,95*
€ 100,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26191410
ab € 77,22*
Ähnlich
Hansgrohe
26208000
ab € 221,41*
Ähnlich
Hansgrohe
26191320
ab € 70,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26191450
ab € 65,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.