Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46857DC0 Grohe Spülbrause 46857 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46857DC0 Grohe Spülbrause 46857 supersteel
GROHE 46857DC0 Grohe Spülbrause 46857 supersteel
GROHE 46857DC0 Grohe Spülbrause 46857 supersteel
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921009
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46857DC0
EAN/GTIN:
     4005176937316
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Spülbrause
Waschbeckenbrause
Grohe Spülbrause 46857 supersteel Spülbrause Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglic
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46857DC0
Werksnummer:
6000518542
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Spülbrause 46857 supersteel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,68*
€ 89,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 73,72*
€ 90,16*
€ 5,95*
ab € 75,61*
€ 92,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,43*
€ 109,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 110,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46731000
ab € 44,51*
Ähnlich
Grohe
46173IE0
ab € 58,13*
Ähnlich
Grohe
46875NC0
ab € 59,38*
Ähnlich
Grohe
46875ND0
ab € 40,51*
Ähnlich
Grohe
46890NC0
ab € 31,23*
Ähnlich
Grohe
46890ND0
ab € 41,69*
Ähnlich
Grohe
46926AL0
ab € 89,97*
Ähnlich
Grohe
46956000
ab € 34,20*
Ähnlich
Grohe
46956DC0
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.