Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause 46857 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700777
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46857DC0
EAN/GTIN:
     4005176937316
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Spülbrause
Waschbeckenbrause
Spülbrause Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: Z · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9,5l/min
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbeckenbrause grohe, waschbeckenbrause, 0119326837581, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,88*
€ 89,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 73,76*
€ 89,49*
€ 5,95*
ab € 76,31*
€ 91,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,85*
€ 109,13*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 118,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46731000
ab € 44,50*
Ähnlich
Grohe
46173IE0
ab € 58,30*
Ähnlich
Grohe
46875NC0
ab € 59,37*
Ähnlich
Grohe
46875ND0
ab € 40,53*
Ähnlich
Grohe
46890NC0
ab € 31,25*
Ähnlich
Grohe
46890ND0
ab € 42,01*
Ähnlich
Grohe
46926AL0
ab € 89,86*
Ähnlich
Grohe
46956000
ab € 34,44*
Ähnlich
Grohe
46956DC0
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.