Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19966000 Grohe 3-Loch-Wannenkombination EUROCUBE o Auslauf chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 19966000 Grohe 3-Loch-Wannenkombination EUROCUBE o Auslauf chr
GROHE 19966000 Grohe 3-Loch-Wannenkombination EUROCUBE o Auslauf chr
GROHE 19966000 Grohe 3-Loch-Wannenkombination EUROCUBE o Auslauf chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921533
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19966000
EAN/GTIN:
     4005176986864
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Grohe 3-Loch-Wannenkombination EUROCUBE o Auslauf chr Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · bestehend aus: EHM-Bedienelement · Umstellung Wanne/Brause · Handbrause Euphoria Cube 9,5 l/min (27699) · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschla
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19966000
Werksnummer:
6000516956
Länge netto mm:
571,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
6,110000
Gewicht brutto Kg:
6,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
3-Loch-Wannenkombination
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 462,59*
€ 527,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,11*
€ 530,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 489,47*
€ 574,36*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,03*
€ 604,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,15*
€ 606,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,16*
€ 691,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,03*
€ 612,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
28990000
ab € 129,30*
Zubehör
Grohe
28991000
ab € 175,01*
Zubehör
Grohe
29037000
ab € 469,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.