Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 3-Loch-EH-Wannenkombin. Eurocube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-60049168
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19966000
EAN/GTIN:
     4005176986864
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Grohe 3-Loch-EH-Wannenkombin. Eurocube 19966 ohne Auslauf für Talentofill chrom GROHE Eurocube 3-Loch Einhand-Wannenkombination GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche bestehend aus: Einhandmischer-Bedienelement Umstellung Wanne/Brause ohne Auslauf Handbrause Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min Metallbrauseschlauch 2000 mm flexible Anschlussschläuche Anschluss für Brauseschlauch kann mit 29 037 verwendet werden zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 462,59*
€ 527,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,11*
€ 530,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 489,47*
€ 574,36*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,03*
€ 604,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,15*
€ 606,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,36*
€ 683,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,01*
€ 666,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,21*
€ 646,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,35*
€ 634,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
28990000
ab € 129,30*
Zubehör
Grohe
28991000
ab € 175,01*
Zubehör
Grohe
29037000
ab € 469,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.