Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 31804000 HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS DN 15 f offene Heißwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 31804000 HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS DN 15 f offene Heißwasser
HANSGROHE 31804000 HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS DN 15 f offene Heißwasser
HANSGROHE 31804000 HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS DN 15 f offene Heißwasser
Artikel-Nr.:
     1955B-2018922860
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31804000
EAN/GTIN:
     4011097641898
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS DN 15 f offene Heißwasserbereiter chrom Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart G 3/8" Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 229mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31804000
Werksnummer:
6000544536
Länge netto mm:
412,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht brutto Kg:
2,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Küchenmischer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
€ 4,00*
ab € 94,57*
€ 117,59*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 95,95*
€ 118,61*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 92,37*
€ 118,68*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,44*
€ 118,79*
2 Tage
15
€ 5,45*
ab € 95,75*
€ 118,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581000
ab € 399,13*
Ähnlich
Hansgrohe
16581800
ab € 560,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31825000
ab € 107,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71836000
ab € 117,78*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 288,66*
Ähnlich
Hansgrohe
14820800
ab € 372,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.