Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 23056 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 32mmx1Zoll 32 mm x 1"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 23056 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 32mmx1Zoll 32 mm x 1"
MULTITUBO 23056 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 32mmx1Zoll 32 mm x 1"
MULTITUBO 23056 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 32mmx1Zoll 32 mm x 1"
Artikel-Nr.:
     1955B-2018928324
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     23056
EAN/GTIN:
     8436022780781
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting winkel
Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 32mmx1Zoll aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Nenndurchmesser Anschluss 2: 1 Zoll (25) · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinn
Weitere Informationen:
eClassID:
21032001005
HerstellerNr:
23056
Werksnummer:
6000640111
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Winkel
Weitere Suchbegriffe: pressfitting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,10004*
€ 151,24905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,39004*
€ 145,64415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,66*
€ 140,0154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,06*
€ 139,3014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,50*
€ 116,025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.