Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13263000 Grohe Mousseur 13263, 7,5-9 l/min bei 3 bar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13263000 Grohe Mousseur 13263, 7,5-9 l/min bei 3 bar chrom
GROHE 13263000 Grohe Mousseur 13263, 7,5-9 l/min bei 3 bar chrom
GROHE 13263000 Grohe Mousseur 13263, 7,5-9 l/min bei 3 bar chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018936902
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13263000
EAN/GTIN:
     4005176879579
Grohe Mousseur 13263, 7,5-9 l/min bei 3 bar chrom Außengewinde · M 28 x 1 · Heißwasser-Strahlregler Grohe Red · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13263000
Werksnummer:
6000516668
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 8,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,20*
1
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 8,54*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 10,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,40*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
7757000
ab € 4,66*
Ähnlich
Grohe
13967000
ab € 6,37*
Ähnlich
Grohe
64186000
ab € 5,40*
Ähnlich
Grohe
13943000
ab € 9,95*
Ähnlich
Grohe
13993000
ab € 3,56*
Ähnlich
Grohe
64374000
ab € 17,48*
Ähnlich
Grohe
13941000
ab € 3,89*
Ähnlich
Grohe
46680000
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.