Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46575000 Grohe Spülbrause 46575, für K4, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46575000 Grohe Spülbrause 46575, für K4, chrom
GROHE 46575000 Grohe Spülbrause 46575, für K4, chrom
GROHE 46575000 Grohe Spülbrause 46575, für K4, chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953124
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46575000
EAN/GTIN:
     4005176830099
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
waschbeckenbrause grohe
waschbeckenbrause
Grohe Spülbrause 46575, für K4, chrom K4 Spülbrause GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Ros
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46575000
Werksnummer:
6000501087
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Spülbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,29*
€ 95,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 74,74*
€ 95,71*
€ 5,95*
ab € 76,87*
€ 98,49*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,21*
€ 120,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,27*
€ 124,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46926000
ab € 65,29*
Ähnlich
Grohe
46573000
ab € 66,94*
Ähnlich
Grohe
46769000
ab € 29,78*
Ähnlich
Grohe
46789000
ab € 106,11*
Ähnlich
Grohe
64156000
ab € 38,18*
Ähnlich
Grohe
46857000
ab € 44,48*
Ähnlich
Grohe
46173NC0
ab € 39,61*
Ähnlich
Grohe
46657NC0
ab € 39,78*
Ähnlich
Grohe
46656NC0
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.