Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46857000 Grohe Spülbrause 46857, chrom
GROHE 46857000 Grohe Spülbrause 46857, chrom
GROHE 46857000 Grohe Spülbrause 46857, chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000518039
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46857000
EAN/GTIN:
     4005176937309
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Spülbrause
Waschbeckenbrause
SpülbrauseUmstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahlautomatische Rückstellung auf MousseurGROHE Long-Life OberflächeSpeedClean Antikalk-Systemfür 32 321 000 · 32 322 000 · 31 481 000 · 31 483 000Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Nein· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: Z· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9,5l/min
Weitere Suchbegriffe: grohe spülbrause, waschbeckenbrause, 011932500001761, Ersatzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,25*
€ 56,22*
€ 5,95*
ab € 46,74*
€ 57,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 47,57*
€ 58,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,56*
€ 67,97*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,48*
€ 68,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46926000
ab € 64,99*
Ähnlich
Grohe
46769000
ab € 29,25*
Ähnlich
Grohe
46789000
ab € 105,86*
Ähnlich
Grohe
64156000
ab € 38,11*
Ähnlich
Grohe
46173NC0
ab € 39,53*
Ähnlich
Grohe
46657NC0
ab € 39,66*
Ähnlich
Grohe
46656NC0
ab € 46,60*
Ähnlich
Grohe
46573000
ab € 66,85*
Ähnlich
Grohe
46575000
ab € 73,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.