Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018959833 Herst.-Nr.: 99251000 EAN/GTIN: 4021534636226 |
| |
|
| | |
| Duravit Handtuchablage D-CODE 630x220mm chrom Duravit D-Code Handtuchablage · Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Durchmesser: 0mm · Farbe: Chrom · Länge: 650mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Suizidhemmend: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 99251000 | Werksnummer: | 6000567620 | Länge netto mm: | 660,00 | Breite netto mm: | 225,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 1,660000 | Gewicht brutto Kg: | 1,660000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Handtuchablage D-CODE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,68* | € 146,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 124,17* | € 151,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,40* | € 166,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 142,45* | € 178,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,11* | € 184,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|