Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018960452 Herst.-Nr.: 99611000 EAN/GTIN: 4021534901218 |
| |
|
| | |
| Duravit Handtuchring KARREE chrom Duravit Karree Handtuchring Chrom 58x200x142 mm – 0099611000 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Länge: 58mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Schwenkbar: Ja · Suizidhemmend: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 99611000 | Werksnummer: | 6000589136 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Duravit Handtuchring KARREE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,85* | € 86,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,82* | € 87,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,46* | € 95,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 75,48* | € 98,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,40* | € 113,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|