Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 74532000 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 74532000 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm B
HANSGROHE 74532000 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm B
HANSGROHE 74532000 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm B
HANSGROHE 74532000 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm B
HANSGROHE 74532000 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm B
Artikel-Nr.:
     1955B-2018970434
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74532000
EAN/GTIN:
     4011097835075
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm Bügelg chr Ausladung 235 mm · mit Bügelgriff · Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar 21 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rüc
Weitere Informationen:
eClassID:
11050015701
HerstellerNr:
74532000
Werksnummer:
6000645990
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
16,500000
Gewicht brutto Kg:
16,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Wannenmischer
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.191,08*
€ 1.359,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,27*
€ 1.384,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,85*
€ 1.466,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,52*
€ 1.473,02*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,38*
€ 1.514,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,21*
€ 1.801,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,82*
€ 1.734,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,57*
€ 1.629,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,60*
€ 1.600,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,38*
€ 1.539,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31451000
ab € 202,54*
Ähnlich
Hansgrohe
74545000
ab € 174,86*
Ähnlich
Hansgrohe
32545000
ab € 147,09*
Ähnlich
Hansgrohe
74546000
ab € 245,16*
Ähnlich
Hansgrohe
32546000
ab € 230,30*
Ähnlich
Hansgrohe
74540000
ab € 251,73*
Ähnlich
Hansgrohe
32540000
ab € 211,22*
Ähnlich
Hansgrohe
32532000
ab € 1.171,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.