Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADRE GERMANY 83900085 Zugringschlüssel 839 Schlüsselweite 85 mm Länge 385 mm ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PADRE GERMANY 83900085 Zugringschlüssel 839 Schlüsselweite 85 mm Länge 385 mm ge
PADRE GERMANY 83900085 Zugringschlüssel 839 Schlüsselweite 85 mm Länge 385 mm ge
PADRE GERMANY 83900085 Zugringschlüssel 839 Schlüsselweite 85 mm Länge 385 mm ge
Artikel-Nr.:
     1955B-2019000447
Hersteller:
     padre
Herst.-Nr.:
     83900085
EAN/GTIN:
     4004254336164
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
Zugringschlüssel 839 SW 85mm L.385mm gekr.PADRE gekröpft · CV-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Ausführung: gekröpft· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040190
HerstellerNr:
83900085
Werksnummer:
4000824055
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
3,480000
Gewicht brutto Kg:
3,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schlüsselweite 85 mm
Produktart:
Zugringschlüssel
Ausfuehrung:
gekröpft
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 115,10*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 93,40*
€ 115,21*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 115,69*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 100,20*
€ 122,52*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 103,72*
€ 130,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900060
ab € 43,36*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900065
ab € 49,30*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900070
ab € 47,78*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900075
ab € 64,91*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900080
ab € 86,51*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900090
ab € 104,61*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900095
ab € 112,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.