| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019015163 Herst.-Nr.: 352292_225-MARINE_52 EAN/GTIN: 4057121328724 |
| |
|
| | |
| Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Latz und Hosenbeinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Nomex® Comfort Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 352292_225-MARINE_52 | Werksnummer: | 352292_225-MARINE_52 | Profil: | 52 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 225-marine | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,05* | € 178,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 145,95* | € 178,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,90* | € 197,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|