Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schraubendreher Schneidenbreite 10 mm Klingenlänge 175 mm Holzgriff Run


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Schraubendreher Schneidenbreite 10 mm Klingenlänge 175 mm Holzgriff Run
PROMAT Schraubendreher Schneidenbreite 10 mm Klingenlänge 175 mm Holzgriff Run
PROMAT Schraubendreher Schneidenbreite 10 mm Klingenlänge 175 mm Holzgriff Run
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076516
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827006
EAN/GTIN:
     4015448735014
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Schneiden-B.10mm Klingen-L.175mm Holzgr. mit Holzgriff · durchgehende Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Schneide brüniert für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
4000827006
Werksnummer:
4000827006
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schneidenbreite 10 mm
Produktart:
Schraubendreher
Ausfuehrung:
Rundklinge mit Sechskantansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
330
1
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,17*
2 Tage
367
1
€ 6,80*
ab € 3,60*
€ 5,21*
1 Tag
257
1
€ 5,59*
ab € 3,68*
€ 5,24*
4 Tage
367
1
€ 8,90*
ab € 3,81*
€ 5,43*
Lager 1955
367
1
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827007
ab € 5,07*
Ähnlich
PROMAT
4000827008
ab € 6,34*
Ähnlich
PROMAT
4000827016
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000827018
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000827019
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000827011
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827012
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827004
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000827005
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.