Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK D14663997 Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert Größe XXL weiß PSA-Kategorie III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYVEK D14663997 Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert Größe XXL weiß PSA-Kategorie III
TYVEK D14663997 Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert Größe XXL weiß PSA-Kategorie III
TYVEK D14663997 Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert Größe XXL weiß PSA-Kategorie III
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077802
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D14663997
EAN/GTIN:
     5450208011615
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert Gr.XXL weiß PSA III DUPONT Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-5:2008 ergonomisches Design für optimale Passform
Weitere Informationen:
eClassID:
40010601
HerstellerNr:
D14663997
Werksnummer:
4000375911
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Overall
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3650
25
Frei Haus
ab € 5,288*
€ 6,258*
1 Tag
150
5
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 6,88*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,27*
€ 7,07*
1 Tag
2228
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,37*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.