Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-M PK 940


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PROMAT Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-M PK 940
PROMAT Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-M PK 940
PROMAT Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-M PK 940
PROMAT Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-M PK 940
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090738
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859689
EAN/GTIN:
     4015448732150
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-F PK 940 PROMAT Spanformer-Geometrie F = zur Schlichtbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · s: 3,2mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,34 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 280 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 135 m/min in Stahl / 80 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 6,5 mm in Stahl / 4,9 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
eClassID:
21011901
HerstellerNr:
4000859689
Werksnummer:
4000859689
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SEEN1203AFSN-F PK 940
Produktart:
Wendeschneidplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,59*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 6,004*
€ 7,644*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,80*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 7,82*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,82*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859688
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.