Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-F PK 940 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170091793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859689
EAN/GTIN:
     4015448732150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-F PK 940 PROMAT

Spanformer-Geometrie F = zur Schlichtbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · s: 3,2mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,34 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 280 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 135 m/min in Stahl / 80 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 6,5 mm in Stahl / 4,9 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Sorte:
PK 940
ISO-Bezeichnung:
SEEN1203AFSN-F
Schnitttiefe max.:
6,5 mm in Stahl / 4,9 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
0,34 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
280 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
135 m/min in Stahl / 80 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Fraesen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,59*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 6,004*
€ 7,644*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,80*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 7,82*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,82*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 78,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859688
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.