Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 89488 Haftschleifscheibe PS 22 K GLS 5 125 mm Körnung 60 für Holz / Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 89488 Haftschleifscheibe PS 22 K GLS 5 125 mm Körnung 60 für Holz / Me
KLINGSPOR 89488 Haftschleifscheibe PS 22 K GLS 5 125 mm Körnung 60 für Holz / Me
KLINGSPOR 89488 Haftschleifscheibe PS 22 K GLS 5 125 mm Körnung 60 für Holz / Me
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090976
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     89488
EAN/GTIN:
     4014855028474
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Haftschleifscheibe PS 22 K GLS 5 125mm K.60 f.HO/Metall Korund Korund · Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung · homogenes Schliffbild · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend Weitere technische Eigenschaften: · Lochkreis Ø: 65mm · Absauglöcher Ø: 10mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21011313
HerstellerNr:
89488
Werksnummer:
4000843375
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
GLS 5 125 mm Körnung 60
Produktart:
Haftschleifscheibe
Ausfuehrung:
Lochanzahl 8
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
315
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,35*
3 Tage
337
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,35*
4 Tage
47500
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2746*
€ 0,3746*
4 Tage
450
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,28*
€ 0,38*
Lager 1955
1250
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241625
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.