Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000843375-NW Herst.-Nr.: 89488 EAN/GTIN: 4014855028474 |
| |
|
| | |
| Korund · Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung · homogenes Schliffbild · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Körnung: | 60 | Ausführung: | GLS 5 | Lochanzahl: | 8 | Lochkreis Ø: | 65 mm | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Holz / Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | KLINGSPOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheiben 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,26* | € 0,35* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,26* | € 0,35* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,2746* | € 0,3746* | | | | Lager 89Y5C | | | | 50 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,28* | € 0,38* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,26* | € 0,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|