Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabrichter L.220mm 40x10mm stirnseitig 180Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handabrichter L.220mm 40x10mm stirnseitig 180Grad PROMAT
Handabrichter L.220mm 40x10mm stirnseitig 180Grad PROMAT
Handabrichter L.220mm 40x10mm stirnseitig 180Grad PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092007
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840712
EAN/GTIN:
     4015448748557
Suchbegriffe:
Handabrichter
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Handabrichter L.220mm 40x10mm stirnseitig 180Grad PROMAT zum genauen Abrichten und Profilieren von keramischen Schleifscheiben · mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
eClassID:
21011390
HerstellerNr:
4000840712
Werksnummer:
4000840712
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L.220 mm 40 x 10 mm
Produktart:
Handabrichter
Ausfuehrung:
stirnseitig 180 °
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 69,35*
€ 86,38*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 67,13*
€ 86,47*
€ 5,95*
ab € 68,52*
€ 87,21*
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 70,17*
€ 87,34*
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 70,82*
€ 90,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.