Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1188828 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448748557 |
| |
|
| | |
| zum genauen Abrichten und Profilieren von keramischen Schleifscheiben · mit Kunststoffgriff Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Abrichtfläche: | 40 x 10 mm | Fassung: | stirnseitig 180 ° | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,35* | € 86,38* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,13* | € 86,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,52* | € 87,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 70,17* | € 87,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,82* | € 90,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|