Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Trennscheibe D125x1mm gerade Stahl Bohrung 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Trennscheibe D125x1mm gerade Stahl Bohrung 22,23 mm
PROMAT Trennscheibe D125x1mm gerade Stahl Bohrung 22,23 mm
PROMAT Trennscheibe D125x1mm gerade Stahl Bohrung 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092571
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840002
EAN/GTIN:
     4015448760658
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe D125x1mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011315
HerstellerNr:
4000840002
Werksnummer:
4000840002
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D125x1mm gerade
Produktart:
Trennscheibe
Ausfuehrung:
Bohrung 22,23 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 0,451*
€ 0,4548*
2 Tage
12938
25
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,57*
3 Tage
10500
25
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,59*
Lager 1955
14425
25
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,62*
4 Tage
14000
25
€ 8,90*
ab € 0,45*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840006
ab € 0,48*
Ähnlich
PROMAT
4000840001
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000840000
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000840003
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000840004
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.