| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019337214 Herst.-Nr.: 343000090 EAN/GTIN: 4018445073059 |
| |
|
| | |
| Emco Seifenschale Kristallglas klar Seifenschale · klar passend zu fino Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Material Einsatz: Glas · Transparent: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 130286015 | HerstellerNr: | 343000090 | Werksnummer: | 6000697127 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Seifenschale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,61* | € 39,45* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,11* | € 51,33* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,99* | € 52,17* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,53* | € 53,15* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,14* | € 55,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|