Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 054513302 Emco Schwammkorb LOFT m herausnehmb Kunststoffeinsatz sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 054513302 Emco Schwammkorb LOFT m herausnehmb Kunststoffeinsatz sw/sw
EMCO 054513302 Emco Schwammkorb LOFT m herausnehmb Kunststoffeinsatz sw/sw
EMCO 054513302 Emco Schwammkorb LOFT m herausnehmb Kunststoffeinsatz sw/sw
EMCO 054513302 Emco Schwammkorb LOFT m herausnehmb Kunststoffeinsatz sw/sw
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337669
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     54513302
EAN/GTIN:
     4018445115742
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Emco Schwammkorb LOFT m herausnehmb Kunststoffeinsatz sw/sw mit verdeckter Wandbefestigung · 220 x 36 x 101 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Geeignet für Wandmontage: Ja · Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Profil: sonst
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
54513302
Werksnummer:
6000690836
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,682000
Gewicht brutto Kg:
0,682000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Seifenkorb
Ausfuehrung:
220 x 34 x 101mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,38*
€ 77,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,26*
€ 80,52*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,82*
€ 81,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 81,60*
€ 5,95*
ab € 66,76*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
052113301
ab € 42,00*
Ähnlich
EMCO Bad
057013330
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.