Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 3 m6 x 14 DIN 7 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 3 m6 x 14 DIN 7 Stahl
Zylinderstift 3 m6 x 14 DIN 7 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343698
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     70000030014
EAN/GTIN:
     4043952004593
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 3 m6x 14 Stahl 1000 Stück DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70000030014
Werksnummer:
8000151062
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 m6 x 14
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13260
1000
€ 4,30*
ab € 0,0199*
€ 0,0283*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0222*
€ 0,0297*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0301*
5 Tage
12000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0338*
2 Tage
10800
1000
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.