Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 3 m6x 14 Stahl 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000070000030014
EAN/GTIN:
     4051427226388
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 14 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25260
1000
€ 4,30*
ab € 0,0198*
€ 0,0279*
Lager 4757
30600
1000
€ 4,95*
ab € 0,0218*
€ 0,0288*
1 Tag
23800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0222*
€ 0,0293*
5 Tage
34000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0294*
5 Tage
24000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0333*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.