Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 3X14 DIN 7 Stahl Tol. m 6, Zylinderstifte, 3x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 3X14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 3X14
EAN/GTIN:
     4051427226388
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 14 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: m6 Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3.00
Form:
m6
Länge:
14.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13260
1000
€ 4,30*
ab € 0,0199*
€ 0,0283*
2 Tage
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0222*
€ 0,0297*
7 Tage
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0301*
Lager 8670
12000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0338*
3 Tage
10800
1000
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.