Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344806
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000040020
EAN/GTIN:
     4043952029480
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 A 2 500 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000040020
Werksnummer:
8000153405
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16500
500
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0311*
1 Tag
16450
500
€ 5,59*
ab € 0,0238*
€ 0,0326*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0217*
€ 0,033*
Lager 1955
23500
500
€ 5,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0331*
6 Tage
23500
500
€ 7,99*
ab € 0,025*
€ 0,0341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.