Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000040020
EAN/GTIN:
     4043952029480
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 20mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14500
500
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0312*
Lager 4757
17550
500
€ 5,49*
ab € 0,0234*
€ 0,0322*
2 Tage
13650
500
€ 5,59*
ab € 0,0237*
€ 0,0327*
6 Tage
19500
500
€ 5,99*
ab € 0,0231*
€ 0,034*
6 Tage
14000
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.