Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000040020
EAN/GTIN:
     4043952029480
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 20mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16500
500
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0311*
Lager 4BULW
16450
500
€ 5,59*
ab € 0,0238*
€ 0,0326*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0217*
€ 0,033*
6 Tage
23500
500
€ 5,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0331*
6 Tage
23500
500
€ 7,99*
ab € 0,025*
€ 0,0341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.