Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409040063
EAN/GTIN:
     4043952700617
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 63 A 4 100 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409040063
Werksnummer:
8000153539
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 63
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1485*
€ 0,2147*
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1736*
€ 0,2336*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1705*
€ 0,2355*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,181*
€ 0,241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.